金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 固定ハンドル式
ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20819997
品番
PHB‐300GS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハンドルから手を放すとロックされる安全仕様。
ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。
床を汚さないノーカーボンゴムタイヤです。
耐荷重(kg)
300
質量(kg)
16.5
色
ブルー
ブレーキ
○
種別
完成品
寸法(mm)
950×600×905
車輪径(Φmm)
130
材質(キャスター)
静音ノーカーボングレーゴム
床面高さ(mm)
215
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
2-9405-02
騒音対策
○
材質(荷台)
PP