アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20820119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥9,636
販売価格(税別)
¥
8,760
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供
仕様
(面方位)100、(OF位置)110、パーティクル不問、多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)
長さ(mm)
(OF)32.5±2.5
タイプ
伝導型:N
サイズ(inch)
4
抵抗値
0.1〜100Ω・cm※低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cm
アズワン品番
2-960-16
製造方法
CZ法
ウェハー厚(μm)
525±25
注意
※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000