アズワン
アズワンの クリーンブース
折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20820627
品番
OKF700A
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥54,340
販売価格(税別)
¥
49,400
バスケットに入れる
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
簡単組立3分
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)
(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
タイプ
制電カバー
表面抵抗率(Ω)
(制電カバー)10^8〜10^9
サイズ(mm)
700×500×550
アズワン品番
3-391-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000