アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
ウルトラ攪拌機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20820634
品番
BL-300
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥105,380
販売価格(税別)
¥
95,800
バスケットに入れる
仕様
最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
型番
BL-300
モーター出力(W)
150(DCブラシレスモーター)
回転制御
スピードフィードバック制御
サイズ(mm)
110×223×166
アズワン品番
1-1052-11