アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの 安全メガネ
アズワンの 2眼型 メガネ
紫外線用メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20820668
品番
SS-29 TILAライト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,760
形状
2眼型
仕様
紫外線(UV-A・B)カット:約100%、ブルーライト(青紫光線)カット:約60%、D線カット:約50%、赤外線カット:約50%
材質
フレーム/アセテート、レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)
27
可視光線透過率(%)
約51(380nm〜780nm)
アズワン品番
8-1086-11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20820668
SS-29 TILAライト
29977587
SS-29 TILA
保護メガネ(foton Safety Glass)
日本光器製作所(NIKKO)
1個
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました