アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20820713
品番
MC-150
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥190,300
販売価格(税別)
¥
173,000
バスケットに入れる
付属品
中間棚×1枚、耐震用床固定金具1式
材質
スチール鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
60
構造
4段独立型・中間棚板ガイド付き
内寸法(mm)
850×450×313(×4室)
外寸法(mm)
900×500×1500
アズワン品番
3-1123-01
棚板厚さ(mm)
15
扉形式
回転式・補助台兼用(ステー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000