曜日別特売
- メスフラスコ JIS規格 JCSS校正証明書付 アズワン 20820864

- メスフラスコ JIS規格 JCSS校正証明書付 アズワン 20820864
- メスフラスコ JIS規格 JCSS校正証明書付 アズワン 20820864

メスフラスコ JIS規格 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード20820864品番-
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様白・シルバーステイン目盛材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)容量(mL)100アズワン品番3-495-06-24ガラス栓(TS)13寸法(外径×高さ)(mm)60×180公差(mL)±0.1校正証明書JCSS校正
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする