アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 石英製品
アズラボ石英マッチングセル QMCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
20821160
品番
QMC2
参考基準価格(税別)
¥15,230
販売価格(税込)
¥16,643
販売価格(税別)
¥
15,130
バスケットに入れる
精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。
セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
接着剤不使用です。
仕様
(光路距離)10mm
材質
石英ガラス
容量
3.5mL
タイプ
2面透明
サイズ(mm)
45×12.5×12.5
アズワン品番
3-573-02
誤差
(マッチング)1%以内(420nm)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000