アズワン
アズワンの 水耕栽培・植物育成ライト
植物育成LEDライト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20821842
品番
補光用LED
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)
600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
2.88
電源コード(m)
1.5
照度(Lx)
380
LED使用数(個)
赤36、青12
アズワン品番
2-1410-01
注意
※照度は25cm直下での数値です。