リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
台車ストッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20821876
品番
LH-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
種別
転倒防止ベルト
材質
ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系
使用工具
【専用剥離】LT-550(2-9133-02)
プレート寸法(mm)
120×55×20
適合材
【壁】スチール、ステンレス、PVC(塩化ビニル樹脂)
ベルト寸法(mm)
200〜1100×25
アズワン品番
3-1412-01