AWG1025F ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン 20821905

AWG1025F ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン 20821905
AWG1025F ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン 20821905
AWG1025F ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン 20821905
AWG1025F ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン 20821905
AWG1025F ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン 20821905

ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード20821905品番AWG1025F
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥93,280
販売価格(税別)
84,800

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。

質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする