フラスコホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合500mL(2本用) 注文コード20822427 品番FT050 12
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,079
販売価格(税別)
6,435
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る

同時に複数のフラスコを保管・移動できます。
名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。

材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-1466-05 適合500mL(2本用) 寸法(mm)360×146×135 径(Φmm)【ホール】121 深さ(mm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする