ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振台
パッド式除振台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20822587
品番
VPG2836-GSP050
参考基準価格(税別)
¥90,450
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
高減衰パッド式除振台です。
材質
除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー
寸法(mm)
360×280×69
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
69
奥行(mm)
280
間口(mm)
360
材質(天板)
白御影石
許容荷重(N)
130
アズワン品番
3-8072-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000