チューブラック HSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20822788 品番 HS120818
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。
チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。
ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。

付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個) 材質PP 寸法(mm)309×107×77 紫/白半透明 穴径(Φmm)13・17・30 収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6 適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL アズワン品番3-8667-11
注意
※1ラックにチューブホルダーは2つ装着可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする