防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-25シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20823497 品番 AB-251-1-1
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

左右兼用設計です。

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金 幅(mm)44 全長(mm)179.9 タイプ鍵付 表面処理クロムめっき アズワン品番3-9698-04 キー番号H200

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする