タカチ電機工業
タカチ電機工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
タカチ電機工業の 電動工具用ケース/カバー
防水キャリングケース イエロー NKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20824039
品番
NK920Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内圧調整バルブが付いており、気圧変化によりケースが開かないなどの現象を防ぎます。
仕様
(内装スポンジ)無し
材質
PP
質量(kg)
2.4
色
イエロー
内寸法(mm)
360×240×152
防塵防水性能
IP65
外寸法(mm)
424×340×173
アズワン品番
3-9843-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000