防水キャリングケース イエロー NKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20824084 品番NK950Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,770
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

内圧調整バルブが付いており、気圧変化によりケースが開かないなどの現象を防ぎます。

仕様(内装スポンジ)無し 材質PP 質量(kg)7 イエロー 内寸法(mm)420×360×247 防塵防水性能IP65 外寸法(mm)579×465×297 アズワン品番3-9843-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする