連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20824136 品番 RA-480
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。

耐荷重(kg)150 質量(kg)3.3 材質PP 寸法(mm)485×380×85 キャスターニトリルゴムキャスター(4輪自在) 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)380 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番3-9965-01 特性連結可、スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)485
注意
※キャスターは取付が必要です。(要工具)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする