アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬台車
アズワンの 平台車
連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20824145
品番
RA-680
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
耐荷重(kg)
200
質量(kg)
4.2
材質
PP
寸法(mm)
600×405×135
色
黒
キャスター
ポリウレタンキャスター(4輪自在)
床面高さ(mm)
93
荷台寸法(幅)(mm)
405
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
3-9965-02
特性
連結可、スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
600
注意
※キャスターは取付が必要です。(要工具)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000