補修材 パワーパッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-1369-01 注文コード20824407 品番PA1015
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。
ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。
応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。
耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。

付属品ゴム手袋 材質ファイバーグラス製テープ 寸法(mm)100×150 半透明 耐熱温度(℃)-17〜170 硬化時間(分)5〜8(見掛け)/約15 係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃) アズワン品番4-1369-01 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)79
注意
※PE、PP、スチレン樹脂、PETには接着しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする