プラスチックキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20825577 品番 9760000 027002
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,600
販売価格(税別)
36,000
アズワン品番3-1613-02 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ヒンジ/ステンレス(SUS403) 質量(kg)約16 タイプトール・両開き 内寸法(mm)655×370×1650 棚板耐荷重(kg)30 防塵防水性能IP43 外寸法(mm)800×440×1820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする