LLG Labware
LLG Labwareの クリーンルーム用ウェア
LLG Labwareの クリーンウェア
LLG Labwareの つなぎ クリーンウェア
薄手ディスポつなぎ 10枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
20825868
品番
6282791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
来客用としての利用に適しています。
前面にファスナーが付いており、着脱が容易です。
ラテックスフリーの薄手のつなぎです。
手首・足首・フード部分はゴム付きです。
コストパフォーマンスの高い薄手タイプ
材質
生地/PP、ジッパー/スチール
色
白
サイズ
L
総丈(cm)
176
目付(g/m
2
)
約30
アズワン品番
4-1872-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000