テクノ高槻
テクノ高槻の エアーポンプ
エアーポンプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20826006
品番
KP-4020
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
接続外径
Φ11mm
吐出風量(L/min)
17.5(50Hz)、25.0(60Hz)±20%
常用吐出圧力(kPa)
10
出力(50/60Hz)(kW)
16/17
電圧(V)
AC100
質量(kg)
3.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
173×143×123
消費電力(W)(50/60Hz)
11.5/14.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
27.5/28.5
アズワン品番
2-1634-14