エアーポンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20826015 品番 KP-5030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥35,068
販売価格(税別)
31,880

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。

接続外径Φ11mm 吐出風量(L/min)31.0(50Hz)、36.0(60Hz) 常用吐出圧力(kPa)10 出力(50/60Hz)(kW)23/26 電圧(V)AC100 質量(kg)3.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123 消費電力(W)(50/60Hz)18/23 騒音値(dB(A))(50/60Hz)28.0/29.0 アズワン品番2-1634-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする