アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの パネルラック(コンテナラック)
アズワンの パネルラック(コンテナラック)本体
収納コンテナラック SKRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20826254
品番
SKR-900
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,390
販売価格(税別)
¥
84,900
バスケットに入れる
各種工具や部品の管理に便利なラックです。
キャスター付きのため、移動が容易です。
フレームがアルミニウム製で軽量です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
978×431×1307
コンテナ数
30個(6列×5段)
均等耐荷重(kg/台)
45
付属品
コンテナ(3-8929-02)×30個
材質
(フレーム)アルミニウムパイプ
質量(kg)
約15.8(コンテナ含む)・約9.2(コンテナ除く)
キャスター
Φ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き)
外寸法(mm)
978×431×1307
棚段数(段)
5
アズワン品番
4-2079-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600