MAPA
MAPAの 使いきり手袋
MAPAの ネオプレンゴム ディスポ手袋
ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20827146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質
ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)
厚さ(mm)
約0.75
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
機能
柔軟性
全長(cm)
約41
アズワン品番
4-2512-01
エンボス加工
表面エンボス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000