VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の ガラス・樹脂・金属容器
VIOLAMO(ビオラモ)の フラスコ
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
20827557
品番
SEF1000V
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
シェーカーや振盪機に使用可能です。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE
寸法(mm)
(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210
容量(mL)
1000
キャップ
ベントフィルターキャップ
アズワン品番
4-2671-07
注意
※サンプルは、-01〜06をご用意しております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000