ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード20827566 品番SEF1000N
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

シェーカーや振盪機に使用可能です。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。

種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE 寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210 容量(mL)1000 キャップノーマルキャップ アズワン品番4-2671-08
注意
※サンプルは、-01〜06をご用意しております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする