エーハイム
エーハイムの 水中ポンプ
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 スキマー350 50/60Hz
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20827697
品番
3536290
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品
スポンジフィルター×1
電源(V)
AC100
本体寸法(mm)
40×55×132
流量(L/h)
130〜240/160〜280(50/60Hz/可変式)
電源周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
4-2711-07
最大揚程(L)(50/60Hz)
適合水槽350以下