JUTEC
耐熱コート HSM120KAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
XL
M
L
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20828038
品番
HSM120KA-1-56
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質
Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)
厚さ(mm)
0.5(コート・ズボンのみ)
色
シルバー
サイズ
XL
質量(g)
900
規格
ISO 11612適合品
胸囲(cm)
150
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
122
耐熱温度(℃)
(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
アズワン品番
4-2779-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000