ステンレス両開きクランプ(自在ムッフ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20828465 品番 -
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) アウトレット
¥6,7905,498
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個 全長(mm)230 材質(本体)ステンレス(SCS13) タイプ 材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング 締付範囲(mm)10〜100 アズワン品番1-1797-01 適合ロッド径(Φmm)9〜19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする