アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
ステンレス両開きクランプ(自在ムッフ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(mm)
3〜50
注文コード
20828483
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
締付範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個
全長(mm)
175
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
タイプ
小
材質(先端)
PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
締付範囲(mm)
3〜50
アズワン品番
1-1797-03
適合ロッド径(Φmm)
9〜19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20828483
-
68368326
NCR-2
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました。