- ナイロンブラシ アズワン 20828492 - ナイロンブラシ アズワン 20828492

ナイロンブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20828492 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

煮沸消毒ができますので、衛生的です。

仕様煮沸消毒可 材質毛種/ナイロン、芯/鋼線(PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ被覆) タイプビューレット用大ビニール巻 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番1-1805-01 全長×直径×毛長(mm)810×42×105 全長(mm)810 直径(Φmm)42 毛丈(mm)105 毛材ナイロン 適合器具ビューレット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20828492 - 75291503 - ナイロンブラシ PE巻 アズワン ナイロンブラシ PE巻 アズワン 1本 792 税込871 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20828578
2021-04-18
用途:
細いノズルの清掃
建設業・工事業

細いノズル内部の清掃で、柄が長くてブラシを含めて2,3mmの物を探していました。最適でした。

対象商品:
20828526
2016-12-26
用途:
実験用器具洗浄
サービス業

先端部のワイヤーは切りっ放しです。器具に当たると傷つきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする