サンコーインダストリー
六角穴付きボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(30本)
注文コード
20828494
品番
M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
ねじの呼び
M6
アズワン品番
4-302-58
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20828494
M6×20
29017976
M6×20
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂
1パック(28個)
¥
699
税込
¥769
メーカー違いの相当品です