アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20828544
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
仕様
煮沸消毒可
材質
毛種/ナイロン、芯/鋼線(PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ被覆)
タイプ
細管用先付(ビニール巻)
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
1-1805-06
全長×直径×毛長(mm)
485×15×75
全長(mm)
485
直径(Φmm)
15
毛丈(mm)
75
毛材
ナイロン
適合器具
細管