アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20828578
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
仕様
煮沸消毒可
材質
毛種/ナイロン、芯/鋼線(PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ被覆)
タイプ
血沈管用(ビニール巻)
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
1-1805-09
全長×直径×毛長(mm)
450×4×75
全長(mm)
450
直径(Φmm)
4
毛丈(mm)
75
毛材
ナイロン
適合器具
血沈管
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20828578
-
65136208
-
ナイロンブラシ PE巻
アズワン
1本
¥
554
税込
¥
609
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です