ワイヤーレスバーコーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20828948 品番 No.4
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

ワイヤーを巻いていなく、バー自体に凹凸の加工を加えたバーコーターで、ワイヤー切れや、ワイヤーのずれもありません。
ワイヤーレスのため洗浄性に優れており、粘着性のある塗料や塗料を厚めに塗布する際、洗浄が容易です。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することが容易で、両手持ち式のため容易に塗布することが可能です。

材質SUS303 幅(mm)(塗布)304(12インチ) 全長406mm(16インチ) 厚さ(μm)(ウェット膜)10.16 芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ) 素線径(μm)(相当)約Φ101.6 アズワン品番4-3492-02
注意
※膜厚は使用する塗料やバーコーターを引く速度などにより異なります。ウェット膜厚(μm)は参考値としてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする