曜日別特売
No.9 バーコーター アズワン 20829158

バーコーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番4-3493-07
4-3493-07
4-3493-01
4-3493-02
4-3493-03
4-3493-04
4-3493-05
4-3493-06
4-3493-08
4-3493-09
4-3493-10
4-3493-11
4-3493-12
4-3493-13
4-3493-14
4-3493-15
4-3493-16
4-3493-17
4-3493-18
4-3493-19
4-3493-20
4-3493-21
4-3493-22
4-3493-23
4-3493-24
4-3493-25
4-3493-26
4-3493-27
4-3493-28
4-3493-29
4-3493-30
4-3493-31
4-3493-32
内容量1本注文コード20829158品番No.9
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,520
販売価格(税別)
13,200

ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。
Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。
ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。
両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。

材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)厚さ(μm)(参考ウェット膜)22.9芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)素線径(μm)約Φ228.6アズワン品番4-3493-07
注意
※参考ウェット膜厚(μm)は参考値です。使用する塗料などの塗布材やバーコーターを引く速度などにより異なります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする