アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 顕微鏡その他関連用品
倒立顕微鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20829357
品番
対物レンズ4本セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥269,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-1929-21
質量(kg)
11
電源
AC90〜240V 50/60Hz
光源
6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズ
PL10×(視野数22)
対物レンズ
プランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系
無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)
0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)
160×250mm