アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 騒音計・地震計・振動計
アズワンの 騒音計
デジタル騒音計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定レベル範囲(dB)
30〜80dB(Low)・50〜100dB(Med)・80〜130dB(Hi)・30〜130dB(Auto)
注文コード
20829542
品番
SL815
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
測定レベル範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定レベル範囲(dB)
30〜80dB(Low)・50〜100dB(Med)・80〜130dB(Hi)・30〜130dB(Auto)
周波数範囲(Hz)
31.5Hz〜8kHz
精度
±1.4dB
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
付属品
ケース
分解能
0.1dB
機能
表示2回/秒(バー表示20回/秒)、MAX、MIN表示
アズワン品番
1-1948-02