アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 滅菌缶/袋
滅菌バッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20829567
品番
TS-3002C330
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
仕様
使用可能滅菌方法:オートクレーブ・EOG滅菌、インジケーター仕様:オートクレーブ/白→褐色、EOG滅菌/ピンク→ブルー、クラス分類:ISO11140-1 クラス1
材質
フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)、滅菌紙/バージンパルプ
寸法(mm)
100×330
アズワン品番
2-1949-07