1482-6.5 滅菌済ニトリル手袋 ニトリルハンドAD γ線滅菌 オカモト[安全靴・作業靴] 20829779

1482-6.5 滅菌済ニトリル手袋 ニトリルハンドAD γ線滅菌 オカモト[安全靴・作業靴] 20829779
1482-6.5 滅菌済ニトリル手袋 ニトリルハンドAD γ線滅菌 オカモト[安全靴・作業靴] 20829779

滅菌済ニトリル手袋 ニトリルハンドAD γ線滅菌

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1袋(20双)サイズ6.5注文コード20829779品番1482-6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。
左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。
2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。

材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11サイズ6.5全長(cm)28伸び(%)5引張強度(MPa)14アズワン品番4-3556-01表面仕様スムース

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする