OPTIMA
OPTIMAの 撹拌・粉砕・混合関連
OPTIMAの 振盪器
OPTIMAの ラボシェイカー
シェーカーリモコンタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20830118
品番
OS-762RC
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥271,700
販売価格(税別)
¥
247,000
バスケットに入れる
仕様
旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7.8
電源
AC100V 50/60Hz
表示
回転速度・タイマー
電源コード(m)
1830
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30〜300(±1%)
本体サイズ(mm)
305×350×85
タイマー設定
1分〜48時間
アズワン品番
2-1987-02