MS型 スポイトボトル アズワン 20830723 MS型 スポイトボトル アズワン 20830723

スポイトボトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 20830723 品番 MS型
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,492
販売価格(税別)
1,356
容量(mL)20 材質パッキン/ソフトロン(発泡ポリエチレン) 高さ(mm)97 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)Φ10 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)Φ27 アズワン品番2-2012-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20830732
2020-01-17
用途:
頭皮用エッセンスを入れて使用しています。
Aoi 静岡(一般社団法人MotherBorne公認校) 様 (サービス業)

使用するときに、手に持ちやすいピッタリサイズ!
ここ数年は、安くて使いやすい、このスポイトが手放せません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする