アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
流し台
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20830775
品番
HPK1-900-304
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥317,900
販売価格(税別)
¥
289,000
バスケットに入れる
材質
【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
仕様
【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
質量(kg)
25
アズワン品番
3-2013-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000