アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
流し台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20830836
品番
DHPK-900-304
参考基準価格(税別)
¥352,000
販売価格(税込)
¥386,100
販売価格(税別)
¥
351,000
バスケットに入れる
廃液回収に適した小型シンク付きです。
材質
流し/ステンレス(SUS304)、本体/ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
付属品
廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)
寸法(mm)
900×600×800
質量(kg)
29
アズワン品番
3-2015-01
水栓金具
台付き三ツ口化学水栓×1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ポリタンク用台車、ポリタンクは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000