アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
卓上製氷機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20830967
品番
HZB-12
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,190
販売価格(税別)
¥
92,900
バスケットに入れる
質量(kg)
13
電源
AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
冷却方式
コンプレッサー
水タンク容量(L)
3.5
サイズ(mm)
297×367×378
アズワン品番
2-2042-01
貯氷量(kg)
1
製氷能力
12kg/日
商品タイプ
レンタル品はこちら
注意
※氷は食用では使用できません。