Fridge To Go
バイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
15
15
7.8
12
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20831346
品番
FTG9020MEV
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2~8℃の温度を長時間保持します。
材質
外装/ナイロン(840デニール)、内部構造/ポリエステルメッシュ繊維・断熱PE・アルミニウムコーティング
質量(kg)
4.35
容量(L)
15
内寸法(mm)
240×240×260
外寸法(mm)
270×270×300
アズワン品番
4-3734-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000