Fridge To Go
Fridge To Goの 加熱・冷却・クーラーボックス
Fridge To Goの 実験研究用クーラーボックス/容器
バイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20831364
品番
FTG9240MEV
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
2〜8℃の温度を長時間保持します。
材質
外装/ラバーレイヨン、内部構造/断熱PE・アルミニウムコーティング
質量(kg)
2.7
容量(L)
12
内寸法(mm)
250×120×400
外寸法(mm)
300×170×430
アズワン品番
4-3736-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000