MAPA
MAPAの クリーンルーム用ウェア類
MAPAの クリーンルーム用手袋/指サック
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(12袋×1双)
サイズ
L
注文コード
20831687
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質
ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)
約0.5
全長(mm)
360
サイズ
L
適合規格
EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
アズワン品番
4-3749-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000